Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte,neutralweiß,C,dimmbar,Bewegungssensor,H 1962mm,Alu,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228824
228824
Artikel-Nr.:
     711-228824
Hersteller:
     Schneider Novus
Herst.-Nr.:
     63-7404191000
EAN/GTIN:
     4009729065778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte
  • LED, Leuchtmittel (LED-Platinen) nur durch fachkundiges Personal austauschbar
  • Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin
  • Energieeffizienzklasse C, gewichteter Energieverbrauch 93 kWh / 1.000 h
  • die Angaben zur Energieeffizienzklasse beziehen sich auf die eingebaute Lichtquelle des Produktes
  • stufenlos dimmbar und mit Bewegungssensor
  • Leuchtenkopf mit 270° drehbaren Leuchtpanels für indirektes und direktes Licht
  • Höhe 1962 mm
  • Aus Aluminium in weiß
  • Kabel 2 m lang
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lampe, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Standleuchte, LED-Stehlampe, Stehlampe, Standlampe, Standleuchte, Bürolampe, Büro-Lampe, Büroleuchte, Büro-Leuchte

Weitere Informationen:
Marke:
Novus
Bürohelfer:
Leuchten
Leuchtentyp:
LED-Stehleuchte
Aufstellung/Montage:
Boden
Leuchtmitteltyp:
LED
Leuchtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Lichtstrom:
9500 Lumen
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzklasse HInweis:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle
Gewichteter Energieverbrauch:
93 kWh / 1.000 h
LED:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
durch Fachpersonal austauschbar
Leuchtenkopf Ausstattung:
270° drehbare Leuchtpanels
Leuchte Funktion:
stufenlos dimmbar und mit Bewegungssensor
dimmbar:
ja
Lupe:
nein
drehbar:
nein
Höhe:
1962 mm
Material:
Aluminium
Leuchtenfuß Ausführung:
mit Ausschnitt für Tischbein
Kabellänge:
2 m
Farbe:
weiß
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
19 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE76432990
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Lampe, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Standleuchte, LED-Stehlampe, Bürolampe, Büro-Lampe, Büroleuchte, Büro-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.076,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,98*
€ 1.449,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,20*
€ 1.446,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,35*
€ 1.385,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,04*
€ 1.339,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,42*
€ 1.280,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.