Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-229878 Herst.-Nr.: 57601 EAN/GTIN: 4003801019475 |
| | |
|
| | |
| Klemmbrett- passend für DIN A4
- mit Öse
- Höhe x Breite 330 x 230 mm
- aus Polystyrol
Suchbegriffe: Schreibunterlage, Klemmbrett, Clipboard, Schreibplatte Weitere Informationen: | | Marke: | WEDO | Ordnungshelfer: | Mappe | Mappentyp: | Klemmbrett | Format: | DIN A4 | Höhe: | 330 mm | Breite: | 230 mm | Stärke: | 2 mm | Material: | Polystyrol | Farbe: | schwarz | Halter Ausstattung: | Öse | Aufhängeöse: | ja | Gewicht: | 0.18 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,20* | € 3,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,29* | € 3,28* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,53* | € 3,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,59* | € 3,71* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,81* | € 16,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|