Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserpointer,Metall,schwarz,Laser rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
229887
229887
229887
Artikel-Nr.:
     711-229887
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2362001
EAN/GTIN:
     4003801024134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
laser-pointer rot
laser pointer
Laserpointer
  • Reichweite ca. 50 m
  • Aus Metall in schwarz
  • Laser in rot
  • Lieferumfang: inklusive Etui und Batterien
  • Laserklasse 2 gemäß EN 60825-1

Suchbegriffe:
Laserpointer, Laserpunkt, Laserzeiger, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
WEDO
Informationsausstattung:
Zubehör
Reichweite:
50 m
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Farbe Laser:
rot
Lieferumfang:
inklusive Etui und Batterien
Norm:
Laserklasse 2 gemäß EN 60825-1
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: laserpointer wedo, Laserpunkt, Laserzeiger, Tafelzubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 5,95*
ab € 11,93*
€ 16,94*
€ 7,95*
ab € 11,79*
€ 17,13*
10 Tage
73
€ 5,87*
ab € 15,79*
€ 21,92*
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 15,99*
€ 22,14*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 35,78*
€ 47,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139915
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.