Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,HxB 600x800mm,max. Sichtweite 10m,Spiegel Edelstahl,Rahmen Kunststoff,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230012
230012
230012
Artikel-Nr.:
     711-230012
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.27.488
EAN/GTIN:
     4055381545202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 600 x 800 mm
  • Maximale Sichtweite 10 m
  • Spiegel aus Edelstahl (thermoaktiv), beschlag- und vereisungsfrei
  • Rahmen aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
  • Ausgestattet mit Befestigungsschelle
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Beobachtungsspiegel, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Edelstahl (thermoaktiv)
Material Rahmen:
Kunststoff
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
max. Distanz:
10 m
Spiegel Ausstattung:
Befestigungsschelle
Spiegel Eigenschaft:
beschlag- und vereisungsfrei
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
23.5 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,69*
€ 662,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,92*
€ 709,63*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,11*
€ 745,46*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 740,69*
€ 826,66*
€ 4,70*
ab € 753,47*
€ 839,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,66*
€ 983,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,07*
€ 973,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,45*
€ 945,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,32*
€ 920,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,69*
€ 881,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,66*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,75*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,36*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.