Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,HxB 800x1000mm,max. Sichtweite 10m,Spiegel Edelstahl,Rahmen Kunststoff,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230016
230016
230016
Artikel-Nr.:
     711-230016
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.25.771
EAN/GTIN:
     4055381678672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 800 x 1000 mm
  • Maximale Sichtweite 10 m
  • Spiegel aus Edelstahl (thermoaktiv), beschlag- und vereisungsfrei
  • Rahmen aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
  • Ausgestattet mit Befestigungsschelle
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Beobachtungsspiegel, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Edelstahl (thermoaktiv)
Material Rahmen:
Kunststoff
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Höhe:
800 mm
Breite:
1000 mm
max. Distanz:
10 m
Spiegel Ausstattung:
Befestigungsschelle
Spiegel Eigenschaft:
beschlag- und vereisungsfrei
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
34 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,26*
€ 881,60*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 1.033,59*
€ 1.150,98*
€ 4,70*
ab € 1.093,89*
€ 1.211,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.155,51*
€ 1.277,29*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.302,47*
€ 1.432,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,98*
€ 1.369,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,33*
€ 1.354,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,84*
€ 1.305,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,07*
€ 1.271,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,59*
€ 1.229,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
242.24.151
ab € 506,49*
Ähnlich
Moravia
242.27.488
ab € 584,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.