Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,HxB 800x1000mm,max. Sichtweite 5m,Spiegel Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230019
230019
230019
Artikel-Nr.:
     711-230019
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     243.26.714
EAN/GTIN:
     4055381676630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 800 x 1000 mm
  • Maximale Sichtweite 5 m
  • Spiegel aus Acrylglas, rahmenlos
  • Ausgestattet mit Halterung
  • Wölbung gleichmäßig

Suchbegriffe:
Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Beobachtungsspiegel, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Höhe:
800 mm
Breite:
1000 mm
max. Distanz:
5 m
Wölbung:
gleichmäßig
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Spiegel Eigenschaft:
rahmenlos
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiegel, Spiegel für Verkehr, Beobachtungsspiegel, Verkehrssicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,71*
€ 265,04*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 284,81*
€ 343,84*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,68*
€ 370,68*
€ 4,70*
ab € 394,73*
€ 475,09*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 396,36*
€ 477,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,65*
€ 568,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,75*
€ 559,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,29*
€ 493,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,36*
€ 471,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,63*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,66*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,75*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,36*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.