Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,Kreuzungselement,BxT 740x597mm,Überfahr H 75mm,Hartgummi,gelb/schwarz,3 Kabelkanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230021
230021
230021
Artikel-Nr.:
     711-230021
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.24.311
EAN/GTIN:
     4055381649702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke
  • Kreuzungselement
  • Breite x Tiefe 740 x 597 mm
  • Überfahrhöhe 75 mm
  • Aus Hartgummi in gelb/schwarz
  • 3 Kabelkanäle, 2 x 68 mm, 1 x 55 mm

Suchbegriffe:
Bodenschwelle, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Kabelmatte, Schlauchbrücke, Temposchwelle, Tempohemmschwelle, Bremsschwelle, Fahrbahnschwelle

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Kabelbrücke
Element:
Kreuzungselement
Breite:
740 mm
Tiefe:
597 mm
Überfahrhöhe:
75 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Hartgummi
Farbe Element:
gelb/schwarz
Kabelkanal Anzahl:
3 Kabelkanäle
Maße Kabelkanal:
2 x 68 mm, 1 x 55 mm
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, Bodenschwelle, Kabelmatte, Schlauchbrücke, Temposchwelle, Tempohemmschwelle, Bremsschwelle, Fahrbahnschwelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 115,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,67*
€ 115,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 104,42*
€ 128,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,61*
€ 130,20*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 167,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 97,34*
Zubehör
Rolf Kraut GmbH
ab € 192,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.