Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipp-Pfosten,rund,HxØ 460x100mm,PE,retroreflektierend,selbstaufrichtend,überfahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230029
230029
230029
230029
230029
Artikel-Nr.:
     711-230029
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.28.861
EAN/GTIN:
     4055381622361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Kipp-Pfosten
  • Form rund
  • Höhe x Durchmesser 460 x 100 mm
  • aus Polyethylen in schwarz/gelb, retroreflektierend
  • Pfosten selbstaufrichtend und überfahrbar

Suchbegriffe:
Verkehrszylinder, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrsleiteinrichtung, Pfosten, Sperrpfosten, Kipp-Pfosten, Überfahrbarer Pfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Kipp-Pfosten
Form:
rund
Höhe:
460 mm
Durchmesser:
100 mm
Pfosten Funktion:
selbstaufrichtend, überfahrbar
abschließbar:
nein
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz/gelb
Oberflächentyp:
retroreflektierend
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten zylinderschloss rund, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Verkehrszylinder, Verkehrswegebegrenzung, Verkehrsleiteinrichtung, Pfosten, Kipp-Pfosten, Überfahrbarer Pfosten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,05*
€ 35,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,62*
€ 43,25*
€ 4,95*
ab € 34,23*
€ 45,59*
€ 4,95*
ab € 34,22*
€ 45,59*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 39,51*
€ 52,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.