Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsöl,0,4l,korrosionsverhütend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230076
230076
230076
230076
230076
230076
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-230076
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
kriechöl spray
Multifunktionsöl
  • Inhalt 0,4 l
  • Sprühdose
  • Geeignet für Hoch-/Tiefbau, Schifffahrt, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft
  • korrosionsverhütend
  • entfernt korrodierte, rostige, verklemmte und vereiste Verbindungen
  • präzise und sauberer Anwendung durch Verteilerröhrchen und Spezialsprühkopf

Suchbegriffe:
Schmierstoff, Schmiermittel, Korrosionsschutz, Multifunktionsöl, Ölspray, Rostlöser

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Reinigungstyp:
Schmierstoffe
Schmierstoff:
Öl
geeignet für (Branche/Bereich):
Hoch-/Tiefbau, Schifffahrt, Automobilindustrie, Forst- und L
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Lösekraft:
korrodierte, rostige, verklemmte und vereiste Verbindungen
Reinigungsmittel Ausstattung:
präzise und sauberer Anwendung durch Verteilerröhrchen und S
Inhalt:
0.4 l
Gebinde:
Sprühdose
Gewicht:
7 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzöl, kriechöl 400ml, Schmierstoff, Schmiermittel, Korrosionsschutz, Multifunktionsöl, Ölspray, Rostlöser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
252
12
Frei Haus
ab € 7,82667*
€ 10,25667*
1
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 11,88*
1
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 11,88*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,25667*
€ 12,20544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82667*
€ 11,69374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82667*
€ 9,31374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 123,08004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.