Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierfarbe,orange,0,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230094
230094
230094
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-230094
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10756
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Markierfarbe
  • für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Forstwirtschaft
  • für Holz, Rinde, Schnitthölzer, feuchte Untergründe und viele andere Materialien
  • in orange
  • Inhalt 0,5 l
  • mit breiter Sprühkopf, auch mit Handschuhen zu bedienen, Spezialschreibdüse für präzise und großflächige Markierungen
  • hochdeckend, schnelltrocknend, wetterfest und temperaturbeständig
  • KWF zertifiziert
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Bodenmarkierung, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Markierfarbe, Markierspray

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Markierfarbe
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Forstwirtschaft
geeignet für (Produkt/Material):
Holz, Rinde, Schnitthölzer, feuchte Untergründe und viele an
Inhalt:
0.5 l
Farbe:
orange
Bodenmarkierung Ausstattung:
breiter Sprühkopf, auch mit Handschuhen zu bedienen, Spezial
Markierung Funktion:
hochdeckend, schnelltrocknend, wetterfest und temperaturbest
Zertifizierung:
KWF zertifiziert
Gewicht:
7 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierungsfarbe ampere, bodenmarkierfarbe, signierspray 500 ml, Bodenmarkierung, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Markierspray
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,58*
€ 8,11*
Lager 711
156
12
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 9,64*
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 11,27*
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 11,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 115,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10744
ab € 29,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.