Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schubladenmagazin,HxBxT 395x400x300mm,16 Schublade(n),Schubladen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
230151
230151
230151
230151
Artikel-Nr.:
     711-230151
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1630 ESD
EAN/GTIN:
     6416763039814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
ESD-Schrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
ESD-Schubladenmagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 395 x 400 x 300 mm
  • 16 Schublade(n)
  • Gehäuse aus Stahl mit Epoxidpulverbeschichtung in grau / Schubladen aus Polypropylen
  • Schubladen in schwarz
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schubladenmagazin, ESD-Schubladenmagazin, Kleinteile-Lagerung, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, ESD-Kleinteilemagazin

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
elektrisch leitend:
ja
Höhe:
395 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Schubladen Anzahl:
16 Stück
Material Gehäuse:
Stahl
Material Kasten:
Polypropylen
drehbar:
nein
fahrbar:
nein
stapelbar:
ja
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Gehäuse:
epoxidpulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
grau
Farbe Kasten:
schwarz
Lieferumfang:
inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
9.8 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
5
Frei Haus
ab € 206,03*
€ 239,69*
Lager 711
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 209,28*
€ 242,64*
€ 4,95*
ab € 212,04*
€ 247,50*
Frei Haus
ab € 257,63*
€ 297,59*
Frei Haus
ab € 274,81*
€ 325,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.