Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sichtlagerkasten,HxBxT 156x186x300mm,PP,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
230155
230155
230155
Artikel-Nr.:
     711-230155
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1930-4ESD
EAN/GTIN:
     6416763087501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
ESD-Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 156 x 186 x 300 mm
  • Aus Polypropylen in schwarz
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C
  • Boden innen gewellt
  • Mit Beschriftungsfeld vorne
  • Gleiche Breiten stapelbar
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerbox, Sichtbox, Sichtlagerkasten, Aufbewahrungsbox, Lagerkasten, ESD-Sichtlagerkasten, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
elektrisch leitend:
ja
Höhe:
156 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
300 mm
Innenhöhe:
140 mm
Breite innen:
155 mm
Innentiefe:
230 mm
Material:
Polypropylen
Bodenkonstruktion:
innen gewellt
stapelbar:
ja
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfeld vorne
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
12.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp schwarz, lagersichtbox, lagersichtbox pp, Lagerbox, Aufbewahrungsbox, Lagerkasten, ESD-Sichtlagerkasten, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,29*
€ 553,36*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 490,18*
€ 567,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 567,34*
€ 675,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 564,94*
€ 672,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 550,02*
€ 654,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 531,18*
€ 632,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 490,18*
€ 583,31
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 20,42417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.