Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-880x1600x800mm,Platte lichtgrau,C-Fuß schwarz,Rechteckrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231247
231247
231247
231247
231247
231247
Artikel-Nr.:
     711-231247
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4240-581
EAN/GTIN:
     4005949424005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 880 x 1600 x 800 mm
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • C-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Rechteckrohr
  • verdecktes Kabelmanagement durch Blenden elektrifizierbar

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Arbeitsplatz, PC-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischsystem, Schreibtisch höhenverstellbar, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Bürotisch, Büro-Schreibtisch, Germania

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-880 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Gestellform:
C-Fußgestell
Rohrform:
Rechteckrohr
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Memoryfunktion:
nein
Traglast:
80 kg
elektrifizierbar:
ja
Gewicht:
38.59 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch höhe 80 cm, bürotisch, bürotisch grau, Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Arbeitsplatz, PC-Möbel, Schreibtischsystem, Schreibtisch höhenverstellbar, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Büro-Schreibtisch, Germania
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 336,55*
€ 405,88*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 375,32*
€ 453,62*
Lager 711
20 Tage
10
Frei Haus
ab € 410,41*
€ 491,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,10*
€ 584,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,09*
€ 576,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,89*
€ 555,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,42*
€ 537,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,41*
€ 488,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.