Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 610x420x490mm,Bügelgriff,Korpus lichtgrau,Front lichtgrau,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231270
231270
231270
231270
231270
231270
Artikel-Nr.:
     711-231270
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4251-588
EAN/GTIN:
     4005949425125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 610 x 420 x 490 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Mit Bügelgriff
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in lichtgrau
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in lichtgrau
  • Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Suchbegriffe:
Aktencontainer, Aktenschrank, Beistellschrank, Büromöbel, Rollcontainer, Schrank für Büro, Schubladencontainer, Standard-Rollcontainer, Unterstellschrank

Weitere Informationen:
Serie:
GW-PROFI 2.0
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Spanplatte
Höhe:
610 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
490 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Traglast Oberboden:
20 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau
Farbe Front:
lichtgrau
Griff:
Bügelgriff
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Gewicht:
20.71 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer lichtgrau 3 schübe, aktenschrank, germania-werk aktenschrank, Aktencontainer, Beistellschrank, Büromöbel, Schrank für Büro, Schubladencontainer, Standard-Rollcontainer, Unterstellschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 121,27*
€ 152,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 148,63*
€ 183,63*
€ 4,95*
ab € 156,58*
€ 193,08*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 161,26*
€ 198,15*
Frei Haus
ab € 189,30*
€ 232,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.