Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 700-800x1600x800mm,Platte Grandson-Eiche,C-Fuß schwarz,Rechteckrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231271
231271
231271
231271
231271
Artikel-Nr.:
     711-231271
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4252-582
EAN/GTIN:
     4005949425224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 - 800 x 1600 x 800 mm
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Grandson-Eiche
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • C-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Rechteckrohr
  • Höhenverstellung über Inbusschrauben
  • Gestell mit Nivelliergleiter

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Arbeitsplatz, PC-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischsystem, Schreibtisch höhenverstellbar, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Bürotisch, Büro-Schreibtisch, Germania

Weitere Informationen:
Serie:
GW-PROFI 2.0
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
700-800 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Gestellform:
C-Fußgestell
Rohrform:
Rechteckrohr
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Grandson-Eiche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Nivelliergleiter
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Inbusschrauben
Memoryfunktion:
nein
Traglast:
80 kg
Gewicht:
42.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Arbeitsplatz, PC-Möbel, Schreibtischsystem, Schreibtisch höhenverstellbar, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Büro-Schreibtisch, Germania
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 258,23*
€ 313,75*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 281,47*
€ 342,44*
Lager 711
20 Tage
12
Frei Haus
ab € 290,98*
€ 351,67*
Frei Haus
ab € 313,71*
€ 376,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,67*
€ 418,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,75*
€ 415,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,98*
€ 390,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,14*
€ 383,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.