Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 700-800x1600x800mm,Platte lichtgrau,C-Fuß silber,Rechteckrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231272
231272
231272
231272
231272
Artikel-Nr.:
     711-231272
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4252-583
EAN/GTIN:
     4005949425217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 - 800 x 1600 x 800 mm
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • C-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Rechteckrohr
  • Höhenverstellung über Inbusschrauben
  • Gestell mit Nivelliergleiter

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Arbeitsplatz, PC-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischsystem, Schreibtisch höhenverstellbar, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Bürotisch, Büro-Schreibtisch, Germania

Weitere Informationen:
Serie:
GW-PROFI 2.0
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
700-800 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Gestellform:
C-Fußgestell
Rohrform:
Rechteckrohr
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Unterbau:
Nivelliergleiter
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Inbusschrauben
Memoryfunktion:
nein
Traglast:
80 kg
Gewicht:
42.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Arbeitsplatz, PC-Möbel, Schreibtischsystem, Schreibtisch höhenverstellbar, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Büro-Schreibtisch, Germania
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 258,58*
€ 314,04*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 283,11*
€ 342,76*
Lager 711
20 Tage
18
Frei Haus
ab € 289,51*
€ 352,00*
Frei Haus
ab € 311,00*
€ 377,30*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,00*
€ 418,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,74*
€ 413,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,90*
€ 390,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,23*
€ 382,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.