Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte,f. Teppich,BxT 1800x1200mm,Polycarbonat,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231426
231426
231426
231426
Artikel-Nr.:
     711-231426
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     83-1800
EAN/GTIN:
     4024591001945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatte
  • für Teppichboden und Teppiche
  • Breite x Tiefe 1800 x 1200 mm, Stärke 2,4 mm
  • aus Polycarbonat in transparent
  • Oberfläche kristallklar
  • rutschfest durch Ankernoppen
  • schwer entflammbar nach DIN 4102-B1

Suchbegriffe:
Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Bürostuhlunterlage, Schutzmatte, Unterlegmatte

Weitere Informationen:
Marke:
RS Office Products
Serie:
Ecogrip Heavy
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenschutzmatte
Konfektionierung:
Matte
Einsatzort:
Innenbereich
für Bodentyp:
Teppich
Material:
Polycarbonat
Oberfläche Eigenschaft:
kristallklar
Bodenbelag Eigenschaft:
rutschfest durch Ankernoppen
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke:
2.4 mm
elektrisch leitend:
nein
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Schwer entflammbar:
ja
beheizbar:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
7.3 kg
Weitere Suchbegriffe: BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatten transparent, bsm teppichböden, Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Schutzmatte, Unterlegmatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 87,36*
€ 109,57*
€ 5,50*
ab € 94,26*
€ 126,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,71*
€ 129,31*
€ 4,95*
ab € 100,49*
€ 129,35*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 107,50*
€ 133,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
83-1100
ab € 58,86*
Sonstiges
RS Office
83-1300
ab € 69,13*
Sonstiges
RS Office
83-1500
ab € 78,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.