Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte,f. alle Hartböden,BxT 1300x1200mm,Polycarbonat,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231428
231428
231428
231428
Artikel-Nr.:
     711-231428
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     84-1300
EAN/GTIN:
     4024591001877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatte
  • für alle Arten von Hartbodenbelägen
  • Breite x Tiefe 1300 x 1200 mm, Stärke 2 mm
  • aus Polycarbonat in transparent
  • Oberfläche kristallklar
  • rutschfest durch VAB®-Haftschicht
  • schwer entflammbar nach DIN 4102-B1

Suchbegriffe:
Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Bürostuhlunterlage, Schutzmatte, Unterlegmatte

Weitere Informationen:
Marke:
RS Office Products
Serie:
Ecogrip Heavy
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenschutzmatte
Konfektionierung:
Matte
Einsatzort:
Innenbereich
für Bodentyp:
Hartbodenbeläge
Material:
Polycarbonat
Oberfläche Eigenschaft:
kristallklar
Bodenbelag Eigenschaft:
rutschfest durch VAB®-Haftschicht
Breite:
1300 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke:
2 mm
elektrisch leitend:
nein
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Schwer entflammbar:
ja
beheizbar:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
5.8 kg
Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte ecogrip, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten 1200x1300, Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Schutzmatte, Unterlegmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,03*
€ 84,80*
€ 5,50*
ab € 76,66*
€ 104,32*
€ 4,95*
ab € 87,09*
€ 113,23*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 90,10*
€ 113,43*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 91,75*
€ 115,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
84-1100
ab € 57,04*
Sonstiges
RS Office
84-1500
ab € 76,31*
Sonstiges
RS Office
84-1800
ab € 90,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.