Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte,f. Teppich,BxT 900x1200mm,Polycarbonat,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231431
231431
231431
231431
231431
Artikel-Nr.:
     711-231431
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     43-0900
EAN/GTIN:
     4024591001808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatte
  • für Teppichboden und Teppiche
  • Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 1,8 mm
  • aus Polycarbonat in transparent
  • Oberfläche kristallklar und kratzfest
  • rutschfest durch Ankernoppen
  • lichtdurchlässig
  • schwer entflammbar nach DIN 4102-B1

Suchbegriffe:
Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Bürostuhlunterlage, Schutzmatte, Unterlegmatte

Weitere Informationen:
Marke:
RS Office Products
Serie:
Ecogrip Solid
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenschutzmatte
Konfektionierung:
Matte
Einsatzort:
Innenbereich
für Bodentyp:
Teppich
Material:
Polycarbonat
Material Eigenschaft:
lichtdurchlässig
Oberfläche Eigenschaft:
kristallklar und kratzfest
Bodenbelag Eigenschaft:
rutschfest durch Ankernoppen
Breite:
900 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke:
1.8 mm
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Schwer entflammbar:
ja
beheizbar:
nein
rutschhemmend:
ja
Farbe:
transparent
Gewicht:
3.6 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 34,84*
€ 45,32*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 34,97*
€ 45,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,37*
€ 48,40*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,66*
€ 48,69*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 48,55*
€ 61,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krumpholz Bürosysteme
AJ 4876 SE NV T6 KGS A246KGS FHKGS
ab € 533,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.