Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte,f. Teppich,BxT 1100x1200mm,Polycarbonat,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231432
231432
231432
231432
231432
Artikel-Nr.:
     711-231432
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     43-1100
EAN/GTIN:
     4024591001815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatte
  • für Teppichboden und Teppiche
  • Breite x Tiefe 1100 x 1200 mm, Stärke 1,8 mm
  • aus Polycarbonat in transparent
  • Oberfläche kristallklar und kratzfest
  • rutschfest durch Ankernoppen
  • lichtdurchlässig
  • schwer entflammbar nach DIN 4102-B1

Suchbegriffe:
Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Bürostuhlunterlage, Schutzmatte, Unterlegmatte

Weitere Informationen:
Marke:
RS Office Products
Serie:
Ecogrip Solid
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenschutzmatte
Konfektionierung:
Matte
Einsatzort:
Innenbereich
für Bodentyp:
Teppich
Material:
Polycarbonat
Material Eigenschaft:
lichtdurchlässig
Oberfläche Eigenschaft:
kristallklar und kratzfest
Bodenbelag Eigenschaft:
rutschfest durch Ankernoppen
Breite:
1100 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke:
1.8 mm
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Schwer entflammbar:
ja
beheizbar:
nein
rutschhemmend:
ja
Farbe:
transparent
Gewicht:
4.35 kg
Weitere Suchbegriffe: BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent teppichboden ecogrip, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Schutzmatte, Unterlegmatte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 41,31*
€ 53,19*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 41,63*
€ 53,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,47*
€ 55,27*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 55,69*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 55,87*
€ 70,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
44-1100
ab € 40,56*
Ähnlich
RS Office
44-0900
ab € 34,16*
Ähnlich
RS Office
44-1300
ab € 46,48*
Ähnlich
RS Office
44-1500
ab € 54,27*
Ähnlich
RS Office
44-1800
ab € 63,63*
Ähnlich
RS Office
43-0900
ab € 33,68*
Ähnlich
RS Office
43-1300
ab € 46,39*
Ähnlich
RS Office
43-1500
ab € 53,41*
Ähnlich
RS Office
43-1800
ab € 62,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.