Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischauflage,HxB 600x500mm,PE/PU,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231456
231456
231456
Artikel-Nr.:
     711-231456
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     06-6050
EAN/GTIN:
     4024591009156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Schreibtischauflage
  • Höhe x Breite 600 x 500 mm
  • aus Polyethylen/Polyurethan satiniert in transparent
  • vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden Giftstoffen
  • Ausführung rutschfest durch VAB®-Haftschicht

Suchbegriffe:
Schreibauflage, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, Tischunterlage

Weitere Informationen:
Marke:
RS Office Products
Ordnungshelfer:
Schreibtischauflage
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Material:
Polyethylen/Polyurethan
Material Eigenschaft:
vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden Giftstoff
Stärke:
1.8 mm
Farbe:
transparent
Bürobedarf Ausführung:
rutschfest durch VAB®-Haftschicht
Oberfläche:
satiniert
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflage, Tischunterlage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,37*
€ 14,90*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 9,99*
€ 14,90*
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 10,99*
€ 16,26*
€ 4,30*
ab € 13,28*
€ 19,29*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 18,75*
€ 26,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
06-12060
ab € 19,51*
Sonstiges
RS Office
06-6060
ab € 10,64*
Sonstiges
RS Office
06-7050
ab € 10,47*
Sonstiges
RS Office
06-9060
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.