Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollrand,f. Schubladenschrank,BxT 525x550mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233033
233033
233033
Artikel-Nr.:
     711-233033
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926930.16
EAN/GTIN:
     5039350027042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Abrollrand
schubladenschrank abrollrand
Abrollrand
  • Für Schubladenschrank
  • Breite x Tiefe 525 x 550 mm
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Abrollrand, Abrollschutz, Ablageboard, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Breite:
525 mm
Tiefe:
550 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.944 kg
Weitere Suchbegriffe: Abrollrand, Abrollschutz, Ablageboard, Gummimatte, Gummi-Matte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
19 Tage
11
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 40,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,32*
€ 40,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.