Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderstange,BxT 800x550mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233046
233046
Artikel-Nr.:
     711-233046
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926951.51
EAN/GTIN:
     5039350027103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschiene
Kleiderstange
Einteilungsmaterial
Schubladeneinsatz
Kleiderstange
  • Breite x Tiefe 800 x 550 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Hängeschiene, Kleiderstange, Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Breite:
800 mm
Tiefe:
550 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
1.638 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
23 Tage
17
Frei Haus
ab € 68,22*
€ 87,61*
22 Tage
5
€ 7,90*
ab € 69,40*
€ 89,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.