Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen,HxBxT 965x800x550mm,4 Rollen,Ausstattung: 6 Schubladen,RAL7035,Front RAL5010,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233135
233135
Artikel-Nr.:
     711-233135
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927005.11
EAN/GTIN:
     5039350027332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Werkzeugwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 965 x 800 x 550 mm
  • Gestellausführung 4 Rollen
  • Unterbau mit 4 Rollen
  • Ausstattung: 6 Schubladen
  • Schubladen Höhe 3x100 mm/2x125 mm//1x175 mm
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • mit Vollauszug
  • Mit Auszugsperre
  • Mit Schiebebügel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Puverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Unterbau 4 Rollen
  • Rad Ø 125 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Mobiler Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Rollen
Unterbau:
4 Rollen
Höhe:
965 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
550 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x100 mm/2x125 mm//1x175 mm
Oberfläche Korpus:
mit Puverbeschichtung
Auszugsart:
Vollauszug
Schubladentraglast:
50 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
Auszugsperre
Griff:
Schiebebügel
Platte Ausstattung:
Abrollrand, Anti-Rutsch-Matte
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
mit Puverbeschichtung
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Durchmesser Rad:
125 mm
Gewicht:
79.248 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, bott schubladenschrank grau, werkstattwagen, werkstattwagen bott, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Mobiler Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,43*
€ 1.119,87*
Lager 711
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.358,71*
€ 1.487,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,26*
€ 1.769,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,49*
€ 1.751,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,83*
€ 1.686,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,21*
€ 1.647,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,71*
€ 1.616,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926963.11
ab € 82,53*
Zubehör
Bott
16926964.11
ab € 90,73*
Zubehör
Bott
16926965.11
ab € 100,68*
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 64,99*
Zubehör
Bott
16926825.51
ab € 73,27*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 38,91*
Zubehör
Bott
16926821.51
ab € 41,68*
Zubehör
Bott
16926822.51
ab € 38,87*
Zubehör
Bott
16926823.51
ab € 47,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.