Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,15 Fächer,PP,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233447
233447
Artikel-Nr.:
     711-233447
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020789
EAN/GTIN:
     5039350139950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladeneinsatzset
  • Passend für Schublade
  • mit 15 Fächern
  • für Schränke mit einer Breite von 525 mm
  • Aus Polypropylen in lichtgrau

Suchbegriffe:
Trennwand, Steckwand, Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
für Schrankbreite:
525 mm
für Schranktiefe:
550 mm
Fächer Anzahl:
15 Stück
Material:
Polypropylen
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
0.81 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, bott klarsichtmagazin, klarsicht-magazin, Trennwand, Steckwand, Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
24 Tage
14
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 71,04*
€ 4,95*
ab € 64,34*
€ 79,56*
Frei Haus
ab € 80,35*
€ 98,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.