Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Lochzangen-Satz,16-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233742
233742
233742
233742
233742
233742
233742
233742
233742
Artikel-Nr.:
     711-233742
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0105
EAN/GTIN:
     4042146632536
Artikeldatenblatt
  • ideal einsetzbar in allen blechbearbeitenden Bereichen
  • enorme Stanzkraft durch Hebelmechanik
  • Arbeitstiefe bis 47 mm einstellbar
  • 7 unterschiedliche Lochstanzen mit Gegenhalter (2,38 mm - 7,14 mm)
  • leichter Umbau
  • tauchisolierter Griff
  • Zangenkörper aus Metalldruckguss
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x Lochzange
- 1 x Lochstanze, 2,38 mm
- 1 x Lochstanze, 3,18 mm
- 1 x Lochstanze, 3,97 mm
- 1 x Lochstanze, 4,76 mm
- 1 x Lochstanze, 5,56 mm
- 1 x Lochstanze, 6,35 mm
- 1 x Lochstanze, 7,14 mm
- 1 x Gegenhalter, 2,38 mm
- 1 x Gegenhalter, 3,18 mm
- 1 x Gegenhalter, 3,97 mm
- 1 x Gegenhalter, 4,76 mm
- 1 x Gegenhalter, 5,56 mm
- 1 x Gegenhalter, 6,35 mm
- 1 x Gegenhalter, 7,14 mm
- 1 x Montagewerkzeug
Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
1.35 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
€ 4,90*
ab € 79,44*
€ 99,48*
7 Tage
56
Frei Haus
ab € 92,14*
€ 114,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 118,93*
€ 4,90*
ab € 96,05*
€ 121,74*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 178,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
118.0114
ab € 4,60*
Sonstiges
KS Tools
118.0115
ab € 4,61*
Sonstiges
KS Tools
118.0116
ab € 4,61*
Sonstiges
KS Tools
118.0117
ab € 4,60*
Sonstiges
KS Tools
118.0121
ab € 4,58*
Sonstiges
KS Tools
118.0122
ab € 4,60*
Sonstiges
KS Tools
118.0123
ab € 4,59*
Sonstiges
KS Tools
118.0107
ab € 3,50*
Sonstiges
KS Tools
118.0108
ab € 3,52*
Sonstiges
KS Tools
118.0109
ab € 3,49*
Sonstiges
KS Tools
118.0110
ab € 3,53*
Sonstiges
KS Tools
118.0111
ab € 3,50*
Sonstiges
KS Tools
118.0112
ab € 3,51*
Sonstiges
KS Tools
118.0113
ab € 3,50*
Sonstiges
KS Tools
118.0106
ab € 57,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.