Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Kunststoffreparatur-Satz (kabellos),302-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233850
233850
233850
233850
233850
233850
233850
233850
233850
Artikel-Nr.:
     711-233850
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1035
EAN/GTIN:
     4042146624432
Artikeldatenblatt
  • geeignet für die Reparatur von Rissen oder ähnlichen Beschädigungen an Kunststoffteilen (ab 1 mm Stärke)
  • auch für Kunststoffe mit einem Fiberglasanteil von max. 40% geeignet
  • wird mit Akku betrieben, netzunabhängiges Arbeiten
  • auch direkt am Netzteil einsetzbar
  • Heizstab-Aufnahme für unterschiedliche Reparaturklammern mit Ø 0,6 und 0,8 mm
  • erhitzt die Klammern mit ca. 100 - 200°C
  • knickbar und mit Standfuß
  • eine Akkuladung reicht für ca. 150 Reparaturklammern
  • mit 100 verschiedenen Clips je Sorte
  • Reparaturklammern werden in die Bruchstelle gedrückt und geben dem Kunststoffkörper eine dauerhafte Stabilität zurück
  • inklusive Arbeits-, Batteriestatus- und Ladeanzeige
  • nicht bei reinem GFK oder Carbon zu verwenden

Anwendungsgebiete: Stoßstangen, Abdeckungen, Verkleidungen etc.


Enthaltene Teile:
- 1 x Kunststoffreparatur-Gerät
- 1 x Netzteil 12V, 100-240V, 50-60 Hz
- 1 x Reparaturklammer U-Form Ø 0,6 mm, 100 Stück
- 1 x Reparaturklammer U-Form Ø 0,8 mm, 100 Stück
- 1 x Reparaturklammer V-Form Ø 0,6 mm, 100 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
1.33 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 4,90*
ab € 181,87*
€ 219,39*
€ 4,90*
ab € 201,52*
€ 243,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,97*
€ 243,33*
€ 3,50*
ab € 210,04*
€ 250,86*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 271,44*
€ 317,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,28*
€ 350,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1036
ab € 257,33*
Sonstiges
KS Tools
150.1037
ab € 34,59*
Sonstiges
KS Tools
150.1051
ab € 13,47*
Sonstiges
KS Tools
150.1057
ab € 15,05*
Sonstiges
KS Tools
150.1052
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.