Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 711-233872 Herst.-Nr.: 150.1670 EAN/GTIN: 4042146197738 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - ideale Prüflampe mit vielen Prüffunktionen
- mit auswechselbarer Prüfspitze zur optionalen Erweiterung mit marktüblichen Prüf- und Testkomponenten
- schnelle Funktionsprüfung ohne Ausbau der Komponenten
- über Kippschalter kann Plus bzw. Minus auf die Prüfspitze gegeben werden
- eingebaute Bi-Metall-Kurzschlusssicherung
- kein Sicherungsverschleiß bei der Fehlersuche
- Ausführung mit auswechselbarer Prüfspitze und Krokodilklemme
- sofortiger Durchgangstest von Schaltern, Relais, Dioden, Sicherungen, Kabelsträngen etc.
- zum Betreiben von elektronischen Komponenten wie Relais, Kraftstoffpumpen, Fensterhebermotor, Schalter, Lampen etc.
- zur Feststellung schlechter Masseverbindungen
- sofortige Polaritätsfeststellung durch rote/grüne LED-Anzeige
- wechselnde akustische Signale je nach Polarität
- mit dem Prüfgerät kann sofort Strom per Tastendruck zugeführt werden
- eingebaute Bi-Metall-Kurzschlusssicherung (7,5 A), daher kein Sicherungsverschleiß bei der Fehlersuche
- Kabel mit abgeschirmter Krokodilklemme und Polklemmen
- 5 Meter Kabellänge
- Prüfspitze aus Edelstahl
Suchbegriffe: Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 0.42 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,90* | ab € 61,75* | € 75,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 68,71* | € 85,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 71,41* | € 85,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 72,61* | € 87,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 711 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,94* | € 114,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 711 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 711 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 711 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|