Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Hydraulischer KFZ-Richtwerkzeugsatz,4t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234076
234076
234076
234076
234076
234076
234076
234076
234076
Artikel-Nr.:
     711-234076
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0445
EAN/GTIN:
     4042146631645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autowerkstatt
Automobilwerkzeug
  • zum Drücken, Klemmen und Spreizen von Karosserieteilen
  • einfache Handhabung durch Steckverbindung
  • inklusive Hydraulik-Handpumpe/-Druckzylinder 4 t, Verlängerungsrohr, Druckplatte und verschiedenen Aufsätzen
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer mit Griff


Enthaltene Teile:
- 1 x Hydraulik-Pumpe für Karosserie-Richtwerkzeug, 4 t
- 1 x Hydraulik-Kolben für Karosserie-Richtwerkzeug, 4 t
- 1 x Verlängerung für Karosserie-Richtwerkzeug, 400 mm
- 1 x Verlängerung für Karosserie-Richtwerkzeug, 300 mm
- 1 x Verlängerung für Karosserie-Richtwerkzeug, 200 mm
- 1 x Verlängerung für Karosserie-Richtwerkzeug, 100 mm
- 1 x Adapter Verlängerung
- 1 x Druckplatte, 110 x 65 mm
- 1 x Druckplatte, V-Form, 52 mm
- 1 x Kolbenaufsatz (seitlich versetzt)
- 1 x Keilaufsatz (gekerbt)
- 1 x Gummikugel, Ø 67 mm
- 1 x Steckaufsatz, Zylinder geriffelt, Ø 35 mm
- 1 x Druckplatte (seitlich versetzt)
- 1 x Aufweitspreizer für Karosserie-Richtwerkzeug, 4 t

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
18.36 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 551,17*
€ 616,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,47*
€ 674,42*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 638,78*
€ 704,01*
€ 4,90*
ab € 670,08*
€ 731,23*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 975,96*
€ 1.036,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,77*
€ 1.233,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,47*
€ 1.220,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,50*
€ 1.192,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,22*
€ 1.173,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,96*
€ 1.161,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
160.0453
ab € 10,74*
Sonstiges
KS Tools
160.0462
ab € 108,04*
Sonstiges
KS Tools
160.0461
ab € 18,09*
Sonstiges
KS Tools
160.0454
ab € 21,38*
Sonstiges
KS Tools
160.0455
ab € 12,87*
Sonstiges
KS Tools
160.0458
ab € 19,48*
Sonstiges
KS Tools
160.0447
ab € 127,07*
Sonstiges
KS Tools
160.0446
ab € 209,03*
Sonstiges
KS Tools
160.0457
ab € 12,80*
Sonstiges
KS Tools
160.0456
ab € 14,83*
Sonstiges
KS Tools
160.0459
ab € 18,18*
Sonstiges
KS Tools
160.0452
ab € 20,60*
Sonstiges
KS Tools
160.0451
ab € 32,04*
Sonstiges
KS Tools
160.0449
ab € 32,82*
Sonstiges
KS Tools
160.0448
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.