Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Super-Spotter-Kit-Satz,mit Ausziehhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234294
234294
234294
234294
234294
234294
234294
234294
234294
Artikel-Nr.:
     711-234294
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8550
EAN/GTIN:
     4042146030134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autowerkstatt
Automobilwerkzeug
KFZ-Werkzeug
  • handliches Werkstattgerät
  • für die Reparatur von Karosserieschäden
  • zum Ausbeulen von Karosserieblechen
  • mittels spezieller Elektroden werden Nägel oder Scheiben am Blech verschweißt, um im Anschluss in Verbindung mit dem Schlaghammer ein Ausbeulen mit gezielten Schlägen zu vollziehen
  • mit einer Heizelektrode können platzierte Wärmepunkte am Blech gesetzt werden
  • enthält auch eine Elektrode für das Aufschweißen von verkupferten Linsenkopfschrauben zur Befestigung von Gehäusen, Teilen etc. direkt an der Karosserie
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Technische Daten:
Anforderung träge Sicherung: 200 Ampere
Anforderung flinke Sicherung: 200 Ampere


Enthaltene Teile:
- 1 x Schweißpistole 220V, 50/60 Hz
- 1 x Elektrode für Schweißnägel, Kupfer
- 1 x Elektrode für Nieten, magnetisch, Kupfer
- 1 x Elektrode für Lochscheiben, Messing
- 1 x Heizelektrode für Wärmepunkte, Messing
- 1 x Auszieh-Schlaghammer, 1,5kg
- 1 x Elektrodeverlängerung, Messing
- 1 x Schweisnägel 2x50mm verkupfert, 500er Pack
- 1 x Schweisnägel 2,5x50mm verkupfert, 100er Pack
- 1 x Nieten 3x3,2mm verkupfert, 100er Pack
- 1 x Schrauben M4x16mm verkupfert, 100er Pack
- 1 x Lochscheiben 8x16 verkupfert,100-Pack

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
10.21 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 528,67*
€ 595,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,32*
€ 651,88*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 606,57*
€ 680,52*
€ 4,90*
ab € 637,95*
€ 706,87*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 922,86*
€ 999,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,96*
€ 1.189,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,75*
€ 1.174,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,89*
€ 1.145,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,84*
€ 1.124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,86*
€ 1.098,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.8559
ab € 81,57*
Sonstiges
KS Tools
500.8557
ab € 9,52*
Sonstiges
KS Tools
500.8556
ab € 5,74*
Sonstiges
KS Tools
500.8554
ab € 5,23*
Sonstiges
KS Tools
500.8560
ab € 20,58*
Sonstiges
KS Tools
500.8558
ab € 3,18*
Sonstiges
KS Tools
500.8592
ab € 6,80*
Sonstiges
KS Tools
500.8574
ab € 5,41*
Sonstiges
KS Tools
500.8579
ab € 6,29*
Sonstiges
KS Tools
500.8572
ab € 7,21*
Sonstiges
KS Tools
500.8571
ab € 22,85*
Sonstiges
KS Tools
500.8551
ab € 386,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.