Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftlampe,Gehäuse Alu eloxiert,300 Lumen,Ein-/Aus-Schalter,Halteclip,Leuchtweite 100m,Abstrahlwinkel 10/60 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235417
235417
235417
235417
235417
235417
235417
235417
235417
235417
235417
235417
235417
Artikel-Nr.:
     711-235417
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5136
EAN/GTIN:
     5708997351369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
Stiftlampe
  • Durchmesser x Länge 24 x 164 mm
  • Gehäuse aus Aluminium eloxiert
  • Energieeffizienzklasse A
  • Lichtstrom 300 Lumen
  • Mit Ein-/Aus-Schalter und Halteclip
  • Leuchtdauer 7 h
  • Leuchtweite 100 m
  • Abstrahlwinkel 10 / 60 °
  • Ladezeit 3 h
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzbelechtung, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsscheinwerfer, Leuchte, Industrieleuchte, Universalleuchte, Handleuchte, Taschenlampe

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Serie:
FLASH
Werkzeugtyp:
Zubehör
Leuchtentyp:
Stiftlampe
Energieeffizienzklasse:
A
Leuchtweite:
100 m
Leuchtdauer:
7 h
Lichtstrom:
300 Lumen
Abstrahlwinkel:
10-60 °
Ladezeit:
3 h
Leuchte Ausstattung:
Ein-/Aus-Schalter und Halteclip
Material Gehäuse:
Aluminium
Oberfläche Gehäuse:
eloxiert
Länge:
164 mm
Durchmesser:
24 mm
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Gewicht:
0.28 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE24837723
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe 300lumen, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Arbeitsplatzbelechtung, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsscheinwerfer, Leuchte, Industrieleuchte, Universalleuchte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 22,07*
€ 29,67*
1 Tag
95
1
€ 5,45*
ab € 22,35*
€ 29,82*
4 Tage
90
1
€ 8,90*
ab € 24,62*
€ 30,35*
2 Tage
90
1
€ 4,99*
ab € 23,38*
€ 31,05*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 69,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.