Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentresor,S1,HxBxT 1200x500x370mm,2 Ebene(n),Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235457
235457
235457
Artikel-Nr.:
     711-235457
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     002572-00000
EAN/GTIN:
     4011238295508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wertschutzschrank
Tresor
Safe
Sicherheits-Schrank
Format Tresorbau Aktentresor AS 1200
  • Sicherheitsstufe: S1
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 500 x 370 mm
  • Ausstattung: Böden, Wertfach
  • 2 Ebene(n)
  • für 14 Ordner
  • Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 3-seitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Versicherungsschutz: gewerblich nicht versicherbar/Privat bis 5.000 €
  • vorbereitet für Boden-/Rückwandverankerung
  • Gewicht 85 kg

Suchbegriffe:
Wertschutzschrank, Tresor, Safe, Sicherheits-Schrank, Sicherheitsschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sicherheitsschrank
Höhe:
1200 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
370 mm
Volumen:
168 l
Sicherheitsstufe:
S1
Schrank Ausstattung:
Böden, Wertfach
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Ordnerkapazität:
14 Stück
Verankerung:
Boden-/Rückwandverankerung
Verriegelung:
3-seitig
versicherbar:
ja
Versicherungsschutz:
gewerblich nicht versicherbar/Privat bis 5.000 €
Innenhöhe:
1159 mm
Breite innen:
482 mm
Innentiefe:
301 mm
Türtyp:
Flügeltür
Türen Anzahl:
1 Stück
Türöffnungswinkel:
180 °
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Schließfach:
ja
Griff:
Klappgriff
Gewicht:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,29*
€ 820,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,78*
€ 772,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.