Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Matte,HxLxB 14x1500x910mm,feuerfest,Vinyl/PVC,geriffelt,rutschfest/isolierend,öl-/chemikalienbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235470
235470
Artikel-Nr.:
     711-235470
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     479S0035GY
EAN/GTIN:
     0662641657847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche, Lagerhäuse, aber auch Architekturbüros oder Supermärkte / für hohe Beanspruchung
  • Matte
  • Höhe x Länge x Breite 14 x 1500 x 910 mm
  • Aus mikrozellulären Vinyl mit PVC-Laminierung (Uni-Fusion™ Laminiertechnologie) mit Tränenblechprofil in grau
  • abgeschrägte Kanten für stolperfreise begehen und RedStop ™ Anti-Rutsch-Unterlage gegen das Verrutschen
  • rutschfest, kälteisolierend und stoßdämpfend
  • Beständig gegen Öle und Chemikalien
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft
  • feuerfest gemäß Brandschutzklasse Bfl-S1 und NFSI®-zertifiziert

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
geeignet für (Anwendung):
hohe Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
mikrozellulärer Vinyl mit PVC-Laminierung
Oberfläche Bodenbelag:
Tränenblechprofil
Farbe:
grau
Höhe:
14 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
910 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten, Anti-Rutsch_Unterlage
Bodenbelag Funktion:
rutschfest, kälteisolierend, stoßdämpfend
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Beständigkeit:
Öle, Chemikalien
befahrbar:
ja
Brandschutz:
feuerfest
Norm:
DIN 51130 // BGR 181
Zertifizierung:
Brandschutzklasse Bfl-S1 // NFSI®
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Gummimatte, Gummi-Matte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 126,39*
€ 159,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,15*
€ 167,11*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 150,88*
€ 188,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.