Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Matte,LxB 610x460mm,Nitril,gelocht,rutschfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235629
235629
235629
Artikel-Nr.:
     711-235629
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     526S1824BU
EAN/GTIN:
     0662641934184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für nasse, trockene und fettige Bereiche, wie z. B. die Lebensmittelindustrie, Küchen, Bars und Reinigungsbereiche / für mittlere Beanspruchung
  • Matte
  • Länge x Breite 610 x 460 mm
  • Aus Gummi-Nitril-Mischung mit gelochter Oberfläche in blau
  • abgeschrägte Kanten und Drainagesystem verringern die Stolper- und Rutschgefahr
  • rutschfest

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
nasse, trockene und fettige Bereiche
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi-Nitril-Mischung
Oberfläche Bodenbelag:
gelocht
Farbe:
blau
Länge:
610 mm
Breite:
460 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten und Drainagesystem
Bodenbelag Funktion:
rutschfest
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte blau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte nitril, Gummimatte, Gummi-Matte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 47,01*
€ 62,56*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 56,15*
€ 74,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.