Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasscaddy,Tragl. 250kg,1x200l Fass,Plattform offen,RAL5010,2 Last-/1 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235761
235761
235761
Artikel-Nr.:
     711-235761
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     195075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle pu
Fasscaddy
  • Traglast 250 kg
  • Kapazität 1 x 200-Liter-Fass
  • Plattform offen
  • mit Zug- und Hebelstange
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Last- und 1 Lenkrolle
  • Rad Ø 150 mm
  • mit Polyurethan-Bereifung

Suchbegriffe:
Fasshandling, Fasskarre, Fassrodel, Fassroller, Fassrolli, Fasstransport, Fasstransporter, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fasscaddy
Traglast:
250 kg
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Plattform Konstruktion:
offen
Transportwagen Ausstattung:
Zug- und Hebelstange
Material:
Stahl
Lenkstange:
ja
Rollen Anzahl / Art:
2 Last- und 1 Lenkrolle
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
150 mm
Höhe:
1060 mm
Länge:
570 mm
Breite:
780 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, fassroller denios, Fasshandling, Fasskarre, Fassrodel, Fassrolli, Fasstransport, Fasstransporter, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,68*
€ 228,35*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 200,29*
€ 245,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
243307
ab € 516,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.