Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller,ESD,Tragl. 450kg,Ladefl. Ø 680-840mm,1x200l Fass,Plattform offen,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235763
235763
Artikel-Nr.:
     711-235763
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     127147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Fassroller
Fassroller
fassroller denios
esd fassroller
Fassroller
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • geeignet für Bergungs- und Sicherheitsfässer
  • Traglast 450 kg
  • Ladefläche Ø 680 - 840 mm
  • Kapazität 1 x 200-Liter-Fass
  • Plattform offen
  • Stahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • mit Polyamid-Bereifung

Suchbegriffe:
Fasshandling, Fasskarre, Fassrodel, Fassroller, Fassrolli, Fasstransport, Fasstransporter, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, ESD-Transportkarre

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fassroller
elektrisch leitend:
ja
geeignet für (Produkt/Material):
Bergungs-/Sicherheitsfässer
Traglast:
450 kg
Durchmesser Ladefläche:
680-840 mm
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Plattform Konstruktion:
offen
Material:
Stahl
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Polyamid
Durchmesser Rad:
100 mm
Höhe:
123 mm
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
14.6 kg
Weitere Suchbegriffe: fassroller 200l, Fasshandling, Fasskarre, Fassrodel, Fassrolli, Fasstransport, Fasstransporter, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, ESD-Transportkarre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 277,21*
€ 329,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,80*
€ 432,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,82*
€ 489,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,03*
€ 391,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,59*
€ 386,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.