Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzkübel,trapezförmig,PE,rubinrot,HxBxT 900x900x390mm,55l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236089
236089
236089
Artikel-Nr.:
     711-236089
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     177073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
Pflanzkübel
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form trapezförmig
  • aus Polyethylen in ähnlich RAL3003 Rubinrot
  • beständig gegen UV-Strahlung und Temperaturschwankungen
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 900 x 390 mm, Breite x Tiefe unten 820 x 310 mm
  • Fassungsvermögen 55 l

Suchbegriffe:
Pflanzkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumenkübel, Blumentopf

Weitere Informationen:
Serie:
degardo® TREVIA
Außeneinrichtung:
Pflanzgefäß
Pflanzgefäß-Typ:
Pflanzkübel
Form:
trapezförmig
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material:
Polyethylen
Farbe:
ähnlich RAL3003 Rubinrot
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung und Temperaturschwankungen
Höhe:
900 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
390 mm
Breite unten:
820 mm
Tiefe unten:
310 mm
Fassungsvermögen:
55 l
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumentopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,26*
€ 394,25*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 333,87*
€ 403,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,94*
€ 480,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,41*
€ 472,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,13*
€ 448,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
183909
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.