Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzeinsatz,f. Pflanzkübel,schwarz,60l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236107
236107
Artikel-Nr.:
     711-236107
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     183913
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflanzeinsatz
Pflanzeinsatz
  • geeignet für Pflanzkübel
  • in schwarz
  • Fassungsvermögen 60 l

Suchbegriffe:
Pflanzkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumenkübel, Blumentopf

Weitere Informationen:
Serie:
degardo® TREVIA
Außeneinrichtung:
Pflanzgefäß
Pflanzgefäß-Typ:
Zubehör
geeignet für (Produkt/Material):
Pflanzkübel
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
60 l
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflanzkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumenkübel, Blumentopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,25*
€ 59,29*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 60,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.