Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzeinsatz,f. Pflanzsäule,schwarz,25l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236193
236193
Artikel-Nr.:
     711-236193
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     210784
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflanzeinsatz
Pflanzeinsatz
  • geeignet für Pflanzsäule
  • in schwarz
  • Fassungsvermögen 25 l

Suchbegriffe:
Pflanzkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumenkübel, Blumentopf

Weitere Informationen:
Serie:
degardo® ROVIO
Außeneinrichtung:
Pflanzgefäß
Pflanzgefäß-Typ:
Zubehör
geeignet für (Produkt/Material):
Pflanzsäule
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
25 l
Gewicht:
0.975 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflanzkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumenkübel, Blumentopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 47,58*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 53,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.