Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte,f. Pflanzsäule,weiß,Ø 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236215
236215
236215
Artikel-Nr.:
     711-236215
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     228110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte weiß
tischplatte
Tischplatte
  • geeignet für Pflanzsäule
  • in weiß
  • beständig gegen Witterungseinflüsse
  • Durchmesser 800 mm

Suchbegriffe:
Pflanzkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumenkübel, Blumentopf

Weitere Informationen:
Serie:
degardo® ROVIO
Außeneinrichtung:
Pflanzgefäß
Pflanzgefäß-Typ:
Zubehör
geeignet für (Produkt/Material):
Pflanzsäule
Farbe:
weiß
Beständigkeit:
gegen Witterungseinflüsse
Durchmesser:
800 mm
Gewicht:
11.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflanzkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumenkübel, Blumentopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,88*
€ 341,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.