Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Sprüh-Moppsystem ECO!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237354
237354
Artikel-Nr.:
     711-237354
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     59990450
EAN/GTIN:
     4039784518964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Mopp
Spraymop
Spraymopp

Kärcher Sprüh-Moppsystem ECO!

Sprüh-Moppsystem ECO! zum Einsatz mit waschbaren Taschenmopps bei der Feucht- und Nassreinigung von Bodenbelägen. Inklusive 0,66-Liter-Flasche.

Das Sprüh-Moppsystem ECO! verfügt über eine Sprühvorrichtung zum Ausbringen der Reinigungsflotte direkt vor den Mopp. Der Sprühmopp eignet sich damit sehr gut zur schnellen und ergonomischen Reinnigung kleinerer Bodenflächen. Dank der sehr einfachen Bedienung des anwenderfreundlichen Systems benötigen diese keinerlei Schulung.

Anwendungsgebiete:
  • Boden - Nassreinigung
  • Boden Waschraum - Nassreinigung

Suchbegriffe:
Mopp, Mopphalter

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Breite:
400 mm
Material:
PP / Aluminium
Ausstattung:
ECO!Clean Line
Abmessungen (L × B × H):
40 x 155 cm
Gewicht:
2.204 kg
Anzahl:
1 Stück
Programm:
Standard
Textilienfixierung:
Taschen
Abmessungen (L × B):
155 x 40 cm
Stielart:
starr
Menge:
1 Stück
Stiellänge:
1550 mm
Länge:
1550 mm
Arbeitsbreite:
40 cm
BaRaGr:
28
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 146,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,04*
€ 150,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,40*
€ 151,06*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,02*
€ 151,87*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 191,58*
€ 259,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,63*
€ 287,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.999-136.0
ab € 9,34*
Zubehör
Kärcher
6.999-143.0
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.