Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsband,magnethaftend,LxB 10m x 40mm,Stärke 1mm,rot,Haftkraft 42g/cm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239164
239164
239164
239164
239164
239164
Artikel-Nr.:
     711-239164
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524725.SKK
EAN/GTIN:
     4002390088343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet
Magnetband
Kennzeichnungsband
  • Rückseite magnetisch, Vorderseite kunststoffbeschichtet
  • Band Länge x Breite 10 m x 40 mm, 1 mm stark
  • In rot
  • mit 42 g/cm² Haftkraft

Suchbegriffe:
Magnet, Magnetband

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Informationsausstattung:
Zubehör
Bandlänge:
10 m
Bandbreite:
40 mm
Materialstärke:
1 mm
Tafelzubehör Ausstattung:
Rückseite magnetisch, Vorderseite kunststoffbeschichtet
Haftkraft:
42 g/cm²
Farbe:
rot
Gewicht:
1.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,44*
€ 78,13*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 62,96*
€ 82,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,45*
€ 98,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,04*
€ 96,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,11*
€ 92,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,55*
€ 89,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,96*
€ 74,92
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 31,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.