Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte,kaltweiß,E,Lupe 3dpt,Kopf schwenkbar/Arm drehbar,Arm L 600mm,Standfuß,Metall,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
239200
239200
239200
239200
239200
Artikel-Nr.:
     711-239200
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8263602
EAN/GTIN:
     4002390082495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
LED-Lupenleuchte
  • LED, Leuchtmittel nicht austauschbar
  • Leuchtfarbe kaltweiß (tageslichtweiß), Farbtemperatur 6500 Kelvin, Beleuchtungsstärke 2220 Lux
  • Energieeffizienzklasse E, gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1.000 h
  • Leuchtenkopf mit Schutzkappe gegen Sonneneinstrahlung und Verstauben
  • Lupe mit 3 dpt, Ø 127 mm
  • Kopf dreidimensional verstellbar, Arm um 40° drehbar, Armlänge 600 mm, 2-teilig
  • Aufstellung mit Standfuß, Fuß Ø 235 mm
  • Aus Metall in weiß

Suchbegriffe:
Lupenleuchte, LED-Leuchte, Tischleuchte, Arbeitsplatzleuchte

Weitere Informationen:
Bürohelfer:
Leuchten
Leuchtentyp:
LED-Lupenleuchte
Aufstellung/Montage:
Standfuß
Armlänge:
600 mm
Teilung Arm:
2-teilig
Arm neigbar:
ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Leuchtfarbe:
kaltweiß (tageslichtweiß)
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Beleuchtungsstärke:
2220 Lux
Lichtstrom:
922 Lumen
Energieeffizienzklasse:
E
Gewichteter Energieverbrauch:
8 kWh / 1.000 h
LED:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nicht austauschbar
Brenndauer:
50000 h
dimmbar:
nein
Leuchtenkopf Ausstattung:
Schutzkappe
Lupe:
ja
Durchmesser Lupe:
127 mm
Lupe Dioptrie:
3 dpt
Leuchtenarm Funktion:
Kopf dreidimensional verstellbar, Arm um 40° drehbar
drehbar:
ja
Höhe:
400-600 mm
Material:
Metall
Durchmesser Leuchtenfuß:
235 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
2.79 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE56172171
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 105,76*
€ 128,18*
€ 6,78*
ab € 111,28*
€ 134,86*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 117,38*
€ 143,13*
€ 4,95*
ab € 131,31*
€ 161,28*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 150,62*
€ 178,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.