Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsband,magnethaftend,LxB 10m x 10mm,Stärke 1mm,weiß,Haftkraft 42g/cm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239227
239227
239227
239227
239227
239227
Artikel-Nr.:
     711-239227
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524102.SKK
EAN/GTIN:
     4002390088732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet
Magnetband
Kennzeichnungsband
  • Rückseite magnetisch, Vorderseite kunststoffbeschichtet
  • Band Länge x Breite 10 m x 10 mm, 1 mm stark
  • In weiß
  • mit 42 g/cm² Haftkraft

Suchbegriffe:
Magnet, Magnetband

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Informationsausstattung:
Zubehör
Bandlänge:
10 m
Bandbreite:
10 mm
Materialstärke:
1 mm
Tafelzubehör Ausstattung:
Rückseite magnetisch, Vorderseite kunststoffbeschichtet
Haftkraft:
42 g/cm²
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.86 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,14*
€ 47,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,42*
€ 43,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,18*
€ 41,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.