Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsband,magnethaftend,LxB 10m x 40mm,Stärke 1mm,weiß,Haftkraft 42g/cm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239230
239230
239230
239230
239230
239230
Artikel-Nr.:
     711-239230
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524702.SKK
EAN/GTIN:
     4002390088763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet
Magnetband
Kennzeichnungsband
  • Rückseite magnetisch, Vorderseite kunststoffbeschichtet
  • Band Länge x Breite 10 m x 40 mm, 1 mm stark
  • In weiß
  • mit 42 g/cm² Haftkraft

Suchbegriffe:
Magnet, Magnetband

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Informationsausstattung:
Zubehör
Bandlänge:
10 m
Bandbreite:
40 mm
Materialstärke:
1 mm
Tafelzubehör Ausstattung:
Rückseite magnetisch, Vorderseite kunststoffbeschichtet
Haftkraft:
42 g/cm²
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 31,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,18*
€ 96,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,74*
€ 92,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,87*
€ 89,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,17*
€ 75,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.