Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsband,magnethaftend,LxB 10m x 50mm,Stärke 1mm,weiß,Haftkraft 42g/cm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239232
239232
239232
239232
239232
239232
Artikel-Nr.:
     711-239232
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524902.SKK
EAN/GTIN:
     4002390088770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet
Magnetband
Kennzeichnungsband
  • Rückseite magnetisch, Vorderseite kunststoffbeschichtet
  • Band Länge x Breite 10 m x 50 mm, 1 mm stark
  • In weiß
  • mit 42 g/cm² Haftkraft

Suchbegriffe:
Magnet, Magnetband

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Informationsausstattung:
Zubehör
Bandlänge:
10 m
Bandbreite:
50 mm
Materialstärke:
1 mm
Tafelzubehör Ausstattung:
Rückseite magnetisch, Vorderseite kunststoffbeschichtet
Haftkraft:
42 g/cm²
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.95 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 36,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,76*
€ 113,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,19*
€ 112,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,44*
€ 107,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,17*
€ 103,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,54*
€ 87,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.