Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,150 µm,HxB innen 400x300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239656
239656
Artikel-Nr.:
     711-239656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RSX30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 150 µm
  • Höhe x Breite innen 400 x 300 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest
  • Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Flachbeutel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
150 µm
Innenhöhe:
400 mm
Breite innen:
300 mm
geeignet für (Produkt/Material):
schwere oder scharfkantige Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
3.55 kg
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 40x30 cm, pe-beutel, pe-beutel 150 my, Beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.