Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierbeutel,Kraftpapier,braun,HxB innen 150x120+50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239677
239677
239677
Artikel-Nr.:
     711-239677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPS1218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
Papierbeutel
  • Geeignet für voluminöse Produkte
  • Aus Kraftpapier in braun
  • Papierqualität 33 g/m²
  • Höhe x Breite + Falte innen 150 x 120 + 50 mm

Suchbegriffe:
Papierbeutel, Beutel, Faltenbeutel, Papiertüte

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Papierbeutel
Material:
Kraftpapier
recycelbar:
ja
Papierqualität:
33 g/m²
Falte:
50 mm
Innenhöhe:
150 mm
Breite innen:
120 mm
geeignet für (Produkt/Material):
voluminöse Produkte
Farbe:
braun
Gewicht:
2.35 kg
Weitere Suchbegriffe: kraftpapier braun, cellulose beutel, Beutel, Faltenbeutel, Papiertüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.