Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierbeutel,Kraftpapier,braun,HxB innen 470x300+80mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239681
239681
239681
Artikel-Nr.:
     711-239681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPS3050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
Papierbeutel
  • Geeignet für voluminöse Produkte
  • Aus Kraftpapier in braun
  • Papierqualität 35 g/m²
  • Höhe x Breite + Falte innen 470 x 300 + 80 mm

Suchbegriffe:
Papierbeutel, Beutel, Faltenbeutel, Papiertüte

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Papierbeutel
Material:
Kraftpapier
recycelbar:
ja
Papierqualität:
35 g/m²
Falte:
80 mm
Innenhöhe:
470 mm
Breite innen:
300 mm
geeignet für (Produkt/Material):
voluminöse Produkte
Farbe:
braun
Gewicht:
14.8 kg
Weitere Suchbegriffe: kraftpapier braun, cellulose beutel, Beutel, Faltenbeutel, Papiertüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,55*
€ 180,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,35*
€ 180,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,74*
€ 169,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,27*
€ 160,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,69*
€ 144,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.