Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierbeutel,Kraftpapier,braun,HxB innen 190x100mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239682
239682
239682
Artikel-Nr.:
     711-239682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPA1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
Papierbeutel
  • Geeignet für flache Produkte
  • Aus Kraftpapier in braun
  • Papierqualität 33 g/m²
  • Höhe x Breite innen 190 x 100 mm

Suchbegriffe:
Papierbeutel, Beutel, Flachbeutel, Papiertüte

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Papierbeutel
Material:
Kraftpapier
recycelbar:
ja
Papierqualität:
33 g/m²
Innenhöhe:
190 mm
Breite innen:
100 mm
geeignet für (Produkt/Material):
flache Produkte
Farbe:
braun
Gewicht:
1.85 kg
Weitere Suchbegriffe: papierbeutel 10 cm, cellulose beutel, kraftpapier braun, Beutel, Flachbeutel, Papiertüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.